GHIR 32-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800355
EAN / GTIN 7291075030020
Číslo výrobce 2800355
L-číslo L23920 2020

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,5 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 38 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny