Tornillo ajuste, Tipo: 18

Número de artículo: 279815 18
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
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Tornillo de máquina
Contenido
pieza única
Tamaño de rosca d1
M10
Perfil de accionamiento
hexágono interior
Tamaño accionamiento
SW8
Longitud nominal L
40 mm
Par de apriete máx. recomendado
49 Nm
Ancho de llave s
8 mm
Forma de la cabeza del tornillo
Cabeza cilíndrica
Con collar
no
Unidad de ancho de llave
sistema métrico
Modelo de vástago
Rosca completa
Tipo de rosca
Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 279815 18
EAN / GTIN 4062406401016
Número del fabricante 279815 18