Soporte para plaquitas Y Vario Plus Eco, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 274540 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Llave del sistema
Profundidad máxima de corte tmáx. 45 mm
Longitud total L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Plaquita de corte adecuada 273656 – 273749
Tornillo de amarre 279815 9
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Número del fabricante 274540 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para separar ejes con un diámetro máximo de 90 mm.

Idóneo para:

Soporte Vario Plus Eco n.° 274530; 274500; 274503.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).
La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos