Soporte Medium/Medium-Plus, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 274002 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 20 mm
Longitud de escalón b 18 mm
Anchura del mango b3 30 mm
Longitud total Ltot 85 mm
Tornillos de montaje 279815 19
Barra de ajuste con superficies planas 279934 1
Pasador de ajuste 279936 1
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Número del fabricante 274002 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.