Soporte base Eco, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 273894 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 20 mm
Refrigeración interior
Longitud total Ltot 78 mm
para altura de lama h5 32 mm
Brida de sujeción 279840 2
Tornillo de apriete 279815 14
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 273894 20
EAN / GTIN 4062406231538
Número del fabricante 273894 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136.