{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Serie | Eco | |
| Longitud total L | 109 mm | |
| Anchura del mango b | 25 mm | |
| Longitud de cabeza L1 | 20,5 mm | |
| Longitud de alcance A | 15,65 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango h | 25 mm | |
| Forma de cabeza | cuadrada | |
| Longitud del cuerpo de base | 109 mm | |
| Longitud del borde de corte | 30 mm | |
| Forma del soporte | Forma recta (G) | |
| Posición de trabajo soporte | normal | |
| Sistema | GL | |
| Procedimiento de mecanizado | torneado exterior | |
| Peso | 520 g | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273846 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197517487 | |
| Número del fabricante | 273846 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |