{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Tipo de boca | a derecha | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Anchura de tronzado w | 5 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Serie | Eco | |
| Profundidad de corte máx. tmax | 28 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273880 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197517579 | |
| Número del fabricante | 273880 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |