Lama de tronzado Eco, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 19/2mm

Número de artículo: 273866 19/2
Establecer precio 2 Unidad (87,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 19 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 40 mm
Altura h1 15,7 mm
Longitud total L 96 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Número del fabricante 273866 19/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.° 274093 o soporte VDI n.° 319132319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.° 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 m de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273664– 273688.
El juego consta de 2 lamas con un asiento de plaquita cada una.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos