Eje de sujeción LOGIQFGRIP, derecha, Tamaño del mango: 16mm

Número de artículo: 273600 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Denominación del fabricante TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Número del fabricante 3420869

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas TANGFGRIP n.° 273610, 273611 y 273614.

Nota:

Transferencia de refrigerante al eje de sujeción a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas o directamente mediante un soporte base adecuado de la marca ISCAR.

Descargas y documentos

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos