TGTBQ 25R-D82-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3367527
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3367527
EAN / GTIN 7291075403701
Número del fabricante 3367527
Número L L23920 2552

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 64 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura total (OAH) 64 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Productos adecuados