inserto de mandrinar simturn AX a la derecha, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Número de artículo: 270549 3,7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante AMQNX800
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Espesor de la placa de corte S 15,2 mm
Longitud de la placa de corte L 34 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Material de corte HC
Material de corte, denominación del fabricante X800
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Con código ISO no
Norma Norma de fábrica
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Ejecución del filo Redondeado (E)
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 270549 3,7
EAN / GTIN 2050002065406
Número del fabricante A04.1817.15.37.15 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descargas y documentos

Productos adecuados