Soporte de plaquitas micro, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Número de artículo: 270200 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Micro
⌀ de mango Ds 10 mm
⌀ de sujeción interior D 4 mm
Refrigeración interior
⌀ cabeza D1 14 mm
Longitud de sujeción L2 8,8 mm
Longitud total L 65 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Número del fabricante 270200 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micro" Ver todos