Cabezal de corte, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/1

Número de artículo: 264826 ST/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 25 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO PCLNR
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Ángulo de inclinación 95 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud total L 35 mm
Calzo 320610 P01
Palanca articulada 320612 P01
Tornillo de palanca articulada 320611 P01
Espiga elástica 320618 P01
Asignación de plaquitas izquierdo y neutro
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 264826 ST/1
EAN / GTIN 2050002058118
Número del fabricante 250032 25/12

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 265060265065 y 265076 (GARANT). Vástagos de barra de mandrinar n.° 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410 (SwissTools).

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).