{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de placas de corte | 3,97 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 11,6 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,525 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 17 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | DCMT11T304 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | GK | |
| Longitud del limpiaparabrisas axial | 0 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | Drehen | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CA510 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase | CA510 | |
| Grosor de la inserción | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC11T3043N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DC11T3043N | |
| Designación plaquita de corte | DCMT11T304 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260490 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664697618 | |
| Número del fabricante | TAA01856 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |