{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | DC.T 11T304 | |
| Denominación del fabricante | DC.T 11T304 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 11 mm | |
| Grosor de placas de corte | 3,97 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 9,525 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 19,703 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ancho del chaflán angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Código ISO | DCGT 11T304; DCMT 11T304 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010-2 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC11T3043N | |
| Designación plaquita de corte | DCMT11T304 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Universal | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Peso | 0,04 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260462 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020626 | |
| Número del fabricante | 260462 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |