• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de torneado DC.T 11T302, para el acabado

Número de artículo: 260356 HB7020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,45 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,70 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte DCMT11T302
Clase HB7020
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Longitud de la placa de corte L 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 0 grados
Ángulo de ataque α 0 grados
Código ISO DCGT 11T302; DCMT 11T302
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 2,75 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 400 m/min
Avance por diente mín. fz 0,05 mm
Avance por diente máx. fz 0,2 mm
Material de corte, denominación del fabricante TiCN / Al2O3
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3023N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN 4988
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Peso 60 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260356 HB7020
EAN / GTIN 4045197699435
Número del fabricante 260356 HB7020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal