• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de tournage DC.T 11T302, pour finition

Réf.: 260356 HB7020
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    11,70 € / 1 unité
  • De 10 unités
    9,75 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
526 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 2 pc.
Exécution des dents arrondi (E)
Désignation de la plaquette DCMT11T302
Nuance HB7020
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
rayon d’angle R 0,2 mm
Revêtement TiCN
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux SS
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Longueur plaquette L 9,525 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11 mm
largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
angle de pointe 55 degré
Angle de coupe 15 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Angle d’affûtage α 0 degré
Code ISO DCGT 11T302; DCMT 11T302
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Profondeur de coupe ap, max. 2,75 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 150 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 400 m/min
Avance, min. fz 0,05 mm/tr
Avance, max. fz 0,2 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant TiCN / Al2O3
Codage du point de séparation plaquette DC11T3023N
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN 4988
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Poids 60 g

Identification et classification

Référence article 260356 HB7020
EAN / GTIN 4045197699435
Réf. fabricant 260356 HB7020
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés