• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DC.T 11T302, para el acabado

Número de artículo: 260356 HB7020-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,31 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.081 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Ejecución del filo Redondeado (E)
Designación plaquita de corte DCMT11T302
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas SS
Denominación del fabricante DC.T 11T302
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO DCMT 11T302
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P20
Material de corte, denominación del fabricante HB7020-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte DC11T3023N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Peso 60 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 260356 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515020282
Número del fabricante 260356 HB7020-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig