{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de placas de corte | 3,97 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 9,525 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11,4 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ancho del chaflán angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 21,2 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Ángulo de ataque | 0 grados | |
| Código ISO | DCGT 11T302; DCMT 11T302 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Modelo de rompevirutas | AF | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PDV | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7315-1 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC11T3023N | |
| Designación plaquita de corte | DCGT11T302 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN 4988 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 4 g |
| Número de artículo | 260356 HB7315-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406769871 | |
| Número del fabricante | 260356 HB7315-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |