{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12,9 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 23 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | CNMG 120408 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Modelo de rompevirutas | MQ | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | S05 | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | SW05 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | SW05 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | CN1204082N | |
| Designación plaquita de corte | CNMG120408 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Titan | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Posibilidad de reafilado | no | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 10 g |
| Número de artículo | 250104 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629534 | |
| Número del fabricante | TWH00917 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |