{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ del mango ABS® Ds | 32 mm | |
| Adaptador | HSK-A 63 | |
| Mango | ABS | |
| Norma asiento | DIN 69893 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo A | 50 mm | |
| Longitud de avance L1 | 24 mm | |
| ⌀ exterior d1 | 63 mm | |
| Tipo de producto | Asiento ABS |
| Número de artículo | 239020 32 | |
| EAN / GTIN | 4047109038813 | |
| Número del fabricante | A06 30130 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |