KOMET® fäste 32 mm

Art-nr: 239020 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® skaftdiameter Ds 32 mm
fäste HSK-A 63
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 50 mm
Försprångslängd L1 24 mm
Utvändig diameter d1 63 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 239020 32
EAN/GTIN 4047109038813
Tillverkarens nummer A06 30130

Benämning

Utförande:

  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen