Attachement KOMET® 32 mm

Réf.: 239020 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 32 mm
Support HSK-A 63
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 50 mm
Longueur avance L1 24 mm
⌀ ext. d1 63 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239020 32
EAN / GTIN 4047109038813
Réf. fabricant A06 30130

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier