Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Asiento KOMET®, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Número de artículo: 239020 25
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 25 mm
Adaptador HSK-A 63
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 24 mm
⌀ exterior d1 63 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 239020 25
EAN / GTIN 4047109038806
Número del fabricante A06 30120
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.