{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Adaptador de portaherramientas
|
|
| Norma |
DIN 69893
|
|
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 |
63 mm
|
|
| Longitud total L |
112 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
80 mm
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
|
|
| Codificación de punto de separación |
HSK06300195; ABS06300115
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono estándar, forma A; Standard
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
63 mm; 63 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-A 63
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
ABS 63
|
|
| Adaptador página 1 |
HSK-A 63
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| d |
63 mm
|
|
| Peso |
1,516 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 238500 63 | |
| EAN / GTIN | 4067263111023 | |
| Número del fabricante | 238500 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |