• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cabezal de ajuste fino KOMET® B301, ⌀ Dmín: 93mm

Número de artículo: 238301 93
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie B301
Denominación del fabricante KOMET® Feinverstellkopf
Diámetro del filo mín. Dmin 93 mm
Diámetro del filo máx. Dmax 108 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Incremento de ajuste radial 0,001 mm
Longitud total L 106,5 mm
Tipo de producto Cabezal de husillo
Sentido del corte corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 1,61 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 238301 93
EAN / GTIN 4047109005747
Número del fabricante B30 15020
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descripción

Ejecución:

Con unión ABS® B301 y para el asiento de los insertos de tornado de precisión M302.
La etapa de aproximación mínima es de 0,002 mm en el ⌀ mediante el nonio. Alimentación central del refrigerante hasta el filo.

Aplicación:

Para el taladrado interior de ⌀29,5 a 121 mm.
Ajuste del inserto para torneado de precisión en estado de apriete para una precisión de trabajo máxima.

Nota:

Pedir por separado el inserto para torneado de precisión n.º 238310 (M302) adecuado y las plaquitas de corte.