{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | B301 | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Feinverstellkopf | |
| Diámetro del filo mín. Dmin | 44 mm | |
| Diámetro del filo máx. Dmax | 50 mm | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Incremento de ajuste radial | 0,001 mm | |
| Longitud total L | 81,5 mm | |
| Tipo de producto | Cabezal de husillo | |
| Sentido del corte | corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste radial | |
| Peso | 0,35 kg |
| Número de artículo | 238301 44 | |
| EAN / GTIN | 4047109005686 | |
| Número del fabricante | B30 12020 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |