{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KUB Trigon® | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03201415 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal y transversal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0320 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 32 mm | |
| Longitud del mango | 60 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Diámetro del filo, mín. | 29,5 mm | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Ángulo de desprendimiento | 25 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 84 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | WO05T3043N | |
| Designación plaquita de corte | WOEX 05T304 24-... | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 114 mm | |
| Longitud útil | 90 mm | |
| Longitud total | 174 mm | |
| Peso | 690 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 236630 29,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109100480 | |
| Número del fabricante | V45 72952 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |