Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W80: 24-030

Número de artículo: 236609 24-030
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    24,10 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    20,08 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento TiAlN
Clase BK8430
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Serie KUB Pentron®
Forma básica forma cuadrangular
Longitud del filo de corte l 8 mm
Altura del filo de corte 3,4 mm
Diámetro de la placa de corte d 8 mm
Radio angular R 0,8 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOGX 080308-03
Material de corte, denominación del fabricante BK8430
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO0803083N
Designación plaquita de corte SOGX 080308-03
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Universal
Clase de tolerancia G
Número de opciones de uso 4 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 236609 24-030
EAN / GTIN 4047109230194
Número del fabricante W80 24030.088430
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni