• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W80: 12-030

Número de artículo: 236609 12-030
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    23,61 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    19,68 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase BK8430
Denominación del fabricante 12-030
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie KUB Pentron®
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 2,4 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 5,5 mm
Altura del filo de corte 2,4 mm
Diámetro de la placa de corte d 5,5 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Código ISO SOGX 050204-03
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,1 mm/rev.
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas Uni
Material de corte, denominación del fabricante BK8430
Grosor de la inserción T 2,4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGX 050204
Designación plaquita de corte SOGX 050204-03
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación Perforación
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236609 12-030
EAN / GTIN 4047109230163
Número del fabricante W80 12030.048430
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG (G)
K
140
Uni
 
våd, maksimal