Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W80: 38-010

Número de artículo: 236608 38-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    23,13 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    19,28 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante 38-010
Forma básica Forma octogonal
Anchura de la plaquita de corte 10,9 mm
Longitud del borde de corte 10,9 mm
Altura del filo de corte 4,5 mm
Radio angular 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ancho del chaflán angular 0 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Longitud del filo, limitada 10,9 mm
Código ISO SOGX 110408-01
Material de corte MD
Clase BK7710
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1104083N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación otros
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Peso 5,1 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 236608 38-010
EAN / GTIN 4047109198180
Número del fabricante W80 38010.087710
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados