• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® 28-010

Número de artículo: 236608 28-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,17 € / Unidad
a petición
En stock
167 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 28-010
Clase BK7710
Tipo Aluminio
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236608 28-010
EAN / GTIN 4047109187689
Número del fabricante W80 28010.087710

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
220
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra