{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Quatron® | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Longitud del filo de corte l | 12,7 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,16 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8,25 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8,25 grados | |
| Código ISO | SOEX 120508 | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | BK7935 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | BK7935 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) |
| Número de artículo | 236541 44-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109229631 | |
| Número del fabricante | W83 44010.087935 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |