Plaquita reversible-broca maciza Power Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 234000 40,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Power Drill
Denominación del fabricante GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL04001015
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 DIN4000-86
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0400 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 40 mm
Longitud del mango 68 mm
Diámetro del filo, mín. 40,5 mm
Longitud de ranura de viruta 107 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,01 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 178 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1305083N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SO1305083N
Designación plaquita de corte SOGX 130511
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 111 mm
Longitud útil 82 mm
Longitud total 179 mm
Longitud funcional 104,98 mm
Peso 1.020 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 234000 40,5
EAN / GTIN 4045197740083
Número del fabricante 234000 40,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 130511.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos