{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 25 mm | |
| Longitud total L | 159 mm | |
| Longitud útil L1 | 52,5 mm | |
| Longitud de alcance A | 99 mm | |
| Diámetro vástago DS | 32 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03201015 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 32 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 60 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 35 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 24,2 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 84,35 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 5,56 mm | |
| Longitud de montaje del accesorio, soporte | 82,75 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 132 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Grosor de la inserción T | 4,8 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG-2322XX25 | |
| Designación plaquita de corte | 232286 25 | |
| Longitud funcional | 52,5 mm | |
| Peso | 621 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 1,5×D | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 232240 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197717757 | |
| Número del fabricante | 232240 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |