{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denominación del fabricante | DCN 065-052-12A-8D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 12 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 12 mm | |
| Longitud del mango | 45 mm | |
| Ejecución del mango | HE | |
| Diámetro del filo, mín. | 6,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 6,9 mm | |
| Diámetro del tope | 16 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 53,18 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SUMOCHAM | |
| Designación plaquita de corte | ICP 065 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 52 mm | |
| Longitud útil | 53,18 mm | |
| Longitud total | 111,3 mm | |
| Longitud funcional | 65,12 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231715 6,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075291964 | |
| Número del fabricante | 3203276 |