{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 15 mm | |
| Longitud total L | 193,7 mm | |
| Longitud útil L1 | 122,27 mm | |
| Longitud de alcance A | 120 mm | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | DCN 150-120-20A-8D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Longitud vástago LS | 50 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 15,9 mm | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 25 mm | |
| Diámetro del tope D1 | 25 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 122,27 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,27 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Designación plaquita de corte | ICP 150 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 143,7 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231715 15 | |
| EAN / GTIN | 7291075291704 | |
| Número del fabricante | 3202471 |