Elemento básico SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 8×D, Tamaño: 17

Número de artículo: 231715 17
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 17 mm
Longitud útil L1 138,59 mm
Longitud de alcance A 136 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante DCN 170-136-20A-8D
Diámetro del filo, máx. Dc 17,9 mm
Longitud de ranura de viruta 138,59 mm
Interfaz Punto de separación 1
Designación plaquita de corte ICP 170
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 8×D
Empleo de taladro Taladrado de paquetes; cóncavo; salida inclinada con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado previo inclinado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231715 17
EAN / GTIN 7291075291728
Número del fabricante 3202473

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740 – 231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Para profundidades de perforación de 8×D y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos 1,5 × DC con
    el mismo inserto de corte.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convención de designación 8×D: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convención de designación 12×D: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
  • Ejemplos:
    N.° 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
    N.° 231720 8 DCN 080-096-12R-12D