{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 10 mm | |
| Longitud de alcance A | 80 mm | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 48 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | DCN 100-080-16A-8D | |
| Diámetro del filo, máx. Dc | 10,4 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 81,5 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Designación plaquita de corte | ICP 100 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 8×D | |
| Empleo de taladro | Taladrado de paquetes; cóncavo; salida inclinada con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado previo inclinado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 231715 10 | |
| EAN / GTIN | 7291075291667 | |
| Número del fabricante | 3202467 |