• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa mango cilíndrico HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 12mm

Número de artículo: 220289 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
AlTiN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
12 mm
Longitud de filo Lc
26 mm
Longitud total L
84 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Ángulo de desprendimiento
32 grados
Clase de tolerancia
f9
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
36,5 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,078 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
12 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
26 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,066 mm
Anchura de corte máx. ae
1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
HSC01200105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
45,5 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
HAIMER MILL
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
11,4 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
90 grados
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Características ángulo espiral
desigual
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
36,5 mm
Longitud funcional
84 mm
Peso
117 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2
Profundidad de corte mín.
0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 220289 12
EAN / GTIN 4034221136855
Número del fabricante F2004NNH1200SDA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez optimizada de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.

Nota:

Encontrará los portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.
Pedir la forma HB con n.° 220291.