• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hojas de sierra PolySAW-G Ancho ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 80mm

Número de artículo: 218222 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 80 mm
Ancho de corte B 1 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 19 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 24
Longitud total L 6 mm
Material de corte MDI
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 25 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Serie PolySAW-G
Ángulo de ajuste 90 grados
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Interfaz Punto de separación 1
Peso 77 g
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Profundidad de corte por corte 25 mm
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 218222 80
EAN / GTIN 2050001736994
Número del fabricante 179697
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Para cortar, aserrar y ranurar.
PolySAW-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.