Avellanador con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles TO..

Número de artículo: 216600 M10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tornillos avellanados DIN Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Ángulo de avellanado: 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ avellanado D 7 mm
Para tornillos avellanados DIN M10
Forma del mango Mango Weldon
Refrigeración interior no
Número de filos Z 2
Número de plaquitas de corte 2
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 19 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada TO.. 0902
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 14-6603
Juego tornillo para plaquita reversible 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Ángulo de avellanado 90 grados
Tipo de producto Avellanadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Número del fabricante F10 00051
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar agujeros redondos y oblongos y para fresar ranuras de dientes trapezoidales. Para avellanados según DIN fino para tornillos DIN M 10 − M20.
El requisito son unas condiciones de funcionamiento fijas (no utilizable en taladradoras).

Nota:

Plaquitas de corte triangulares adecuadas, ver n.° 216700; 216740; 216770.