Plaquita de corte KOMET®, K10, Denominación: 14-6603

Número de artículo: 216740 14-6603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,41 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    17,01 € / 1 Unidad
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio angular 0,4 mm
Clase K10
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TOHX 090204 EN
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 216740 14-6603
EAN / GTIN 4047109062160
Número del fabricante W30 14660.3321
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de viruta en todo el contorno.
Por razones de corte libre, dotado de un chaflán adicional. Ángulo de afilado 15°.

Idóneo para:

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.