Plaquita de corte KOMET® P25M, P25M, Denominación: 14-6603

Número de artículo: 216700 14-6603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,41 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    17,01 € / 1 Unidad
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio angular 0,4 mm
Clase P25M
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TOHX 090204 EN
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Número del fabricante W30 14660.3303
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de viruta en todo el contorno.
Por razones de corte libre, dotado de un chaflán adicional. Ángulo de afilado 15°.

Idóneo para:

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.