Plaquita de corte de fresado APMT 180504 ER, para fresa Softcut®, HB7630

Número de artículo: 215243 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    13,47 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    11,22 € / 1 Unidad
a petición
En stock
652 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie Softcut®
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante APMT 180504 ER
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 10,2 mm
Grosor de placas de corte 5,56 mm
Longitud de la plaquita de corte 16,67 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 16,67 mm
Altura del filo de corte 5,59 mm
Radio angular 0,4 mm
Longitud del chaflán angular 2,8 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Ángulo en punta de rincón 78 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 11 grados
Código ISO APMT 180504 ER
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7630
Recubrimiento TiAlN-PVD
Clase HB7630
Codificación de punto de separación plaquita de corte AP1805043R
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 AP1805043R
Designación plaquita de corte APMT 180504 ER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 7 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215243 INOX
EAN / GTIN 4045197673510
Número del fabricante 215243 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript