Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabezal para fresar TPC con divisores de virutas 3×D, HB730, ⌀ D f8: 20mm

Número de artículo: 210344 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud total L 92,2 mm
Diámetro del mango DS 14,6 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 60 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,08×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación HOG-PGK20
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tamaño del asiento 20
Longitud vástago LS 22,2 mm
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HB7730
Clase HB730
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Peso 240 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Diámetro del filo D1 20 mm
Clase de tolerancia f8
Longitud de filo L1 60 mm
Longitud de cabeza L 70 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 5
Número de cortes activos (lado frontal) 5
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 45 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular b 0,4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal; vertical
Propiedades del ángulo de espiral desigual
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210344 20
EAN / GTIN 4045197722362
Número del fabricante 210344 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC.

Nota:

ae máx. = 0,08×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores indicados en la tabla son valores máximos.
Encontrará valores de corte para el fresado convencional en el manual de mecanizado con arranque n.º 110020.