{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 10 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo | 10 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Longitud de filo | 25 mm | |
| Longitud de cabeza | 25,3 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa angular | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 2 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 2 | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | canto vivo | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 37 mm | |
| Longitud útil | 25 mm | |
| Longitud total | 72 mm | |
| Longitud funcional | 37 mm | |
| Peso | 60 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 10 mm; 25 mm |
| Número de artículo | 209322 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197507242 | |
| Número del fabricante | 209322 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |