Fresas de MDI Espiral a la izquierda, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 209322 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 20 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 44 mm
⌀ de cuello D1 15,8 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0,065 mm
Avance fz para contornear en PMMA 0,09 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 209322 16
EAN / GTIN 4045197507266
Número del fabricante 209322 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Espiral a izquierda de corte a derecha.

Aplicación:

Filos especialmente agudos, apropiados sobre todo para el mecanizado de plástico.