Fresas de MDI Espiral a la izquierda, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 209322 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0080 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 8 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 8 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Longitud de filo 22 mm
Longitud de cabeza 22,3 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 2
Número de cortes activos (lado frontal) 2
Sentido de torcimiento izquierda
Ángulo de desprendimiento 20 grados
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Ángulo del chaflán angular 90 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 34 mm
Longitud útil 22 mm
Longitud total 70 mm
Longitud funcional 34 mm
Peso 40 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 22 mm; 8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 209322 8
EAN / GTIN 4045197507235
Número del fabricante 209322 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Espiral a izquierda de corte a derecha.

Aplicación:

Filos especialmente agudos, apropiados sobre todo para el mecanizado de plástico.