{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 20 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 32 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz PMMA-ban | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez PMMA-ban | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 209322 10 | |
EAN / GTIN | 4045197507242 |